COLLARE SERIE LEGGERA C 4/6 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C-004/006-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C-004/006-PP
Rubix:999230830007466
Produttore:C-004/006-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE LEGGERA C 4/6 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C-004/006-PP
COLLARE Modello:C Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:6 - 4 mm Serie:LEGGERA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 6 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione