COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C5 30 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C5-030-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C5-030-PP
Rubix:999230719027169


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c5 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C5 30 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C5-030-PP
COLLARE Modello:C5 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:30.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c5 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 30 mm |
| Diametro serraggio | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore