COLLARE SERIE SPECIALE S3 28 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE S3-028-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CPS328SC
Rubix:999230830007185


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare s3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE SPECIALE S3 28 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE S3-028-PP
COLLARE Modello:S3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:28.00 mm Serie:SPECIALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare s3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 52 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 57 mm |
| Diametro serraggio | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione