COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC7 53 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C7-053-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C7-053-AL
Rubix:999230719026574


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c7 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 44,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC7 53 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C7-053-AL
COLLARE Modello:AC7 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:53.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c7 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 44,5 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 54 mm |
| Diametro serraggio | 53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione