COLLARE SERIE DOPPIA CF5 33,7-1 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF5-033.7/033.7-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF5-033.7/033.7-PP
Rubix:999230719026544
Produttore:CF5-033.7/033.7-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cf5 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF5 33,7-1 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF5-033.7/033.7-PP
COLLARE Modello:CF5 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:33.70 mm - 1" Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cf5 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 33,7 mm |
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore