COLLARE SERIE PESANTE ALCP5 88,9-3 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP5-088.9-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP5-088.9-AL
Rubix:999230719025835


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie pesante pi.effe.ci. alcp5 (cp5-088.9-al) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 76,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP5 88,9-3 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP5-088.9-AL
COLLARE Modello:CP5 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:88.90 mm - 3" Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante pi.effe.ci. alcp5 (cp5-088.9-al) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 76,2 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 88,9 mm |
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore