COLLARE SERIE DOPPIA CF2 16 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF2-016/016-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF2-016/016-PA
Rubix:999230719026494


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cf2 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF2 16 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF2-016/016-PA
COLLARE Modello:CF2 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:16.00 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cf2 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 16 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore