COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC5 26,9-3/4 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C5-026.9-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C5-026.9-AL
Rubix:999230719026591


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c5 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC5 26,9-3/4 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C5-026.9-AL
COLLARE Modello:AC5 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:26.90 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c5 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 26,9 mm |
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore