EO CLAMP SIZE 0 10MM RAP010X

Parker Hannifin Morsetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RAP010X
Rubix:999200100068646
Produttore:RAP010X
EO CLAMP SIZE 0 10MM RAP010X

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO CLAMP SIZE 0 10MM RAP010X


I morsetti EO-Tube sono conformi alla norma DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: High Pressure Connectors Europe Division
Materiali di costruzione: Polipropilene
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 0
Diametro esterno del tubo: 10 mm

Punti di forza

La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi dritti
Le loro caratteristiche principali sono la capacità di riarmo

Applicazioni

Applicazioni idrauliche generali

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo4 mm
Campo di serraggio, massimo101,8 mm
Diametro serraggio10 mm
Codice doganale39269097
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione