COLLARE SERIE PESANTE X BUSSOLA CP3-B - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3B-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP3B-PP
Rubix:999230719026159
Produttore:CP3B-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp3-b |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE X BUSSOLA CP3-B - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3B-PP
COLLARE Modello:CP3 Materiale:POLIPROPILENE Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp3-b |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 32 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore