COLLARE SERIE DOPPIA CF3 19 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF3-019/019-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF3-019/019-PP
Rubix:999230719026557
Produttore:CF3-019/019-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cf3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF3 19 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF3-019/019-PP
COLLARE Modello:CF3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:19.05 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cf3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 19 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 19 mm |
| Diametro serraggio | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore