COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C5 28 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C5-028-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C5-028-PP
Rubix:999230719027171
Produttore:C5-028-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c5-028-pp |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C5 28 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C5-028-PP
COLLARE Modello:C5 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:28.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c5-028-pp |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 28 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 28 mm |
| Diametro serraggio | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore