COLLARE SERIE LEGGERA C 9,5/12 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C-009.5/012-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C-009.5/012-PP
Rubix:999230830007455
Produttore:C-009.5/012-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie leggera c |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE LEGGERA C 9,5/12 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C-009.5/012-PP
COLLARE Modello:C Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:9.50 mm Serie:LEGGERA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie leggera c |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 9,5 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 12 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione