COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C7 50 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C7-050-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C7-050-PA
Rubix:999230719026743
Produttore:C7-050-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c7 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C7 50 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C7-050-PA
COLLARE Modello:C7 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:50.80 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c7 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 50 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 50 mm |
| Diametro serraggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore