COLLARE SERIE DOPPIA CF4 30 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF4-030/030-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF4-030/030-PA
Rubix:999230719026480


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cf4 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF4 30 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF4-030/030-PA
COLLARE Modello:CF4 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:30.00 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cf4 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 30 mm |
| Diametro serraggio | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore