COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC2 12,7 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C2-012.7-AL

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:C2-012.7-AL
Rubix:999230719026606
Produttore:C2-012.7-AL
COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC2 12,7 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C2-012.7-AL

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare c2
Materialealluminio
Campo di serraggio, minimo12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC2 12,7 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C2-012.7-AL


COLLARE Modello:AC2 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:12.70 mm Serie:STANDARD

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare c2
Materialealluminio
Campo di serraggio, minimo12,7 mm
Campo di serraggio, massimo12,7 mm
Diametro serraggio12,7 mm
1,15 IVA esclusa
/ Unità
1,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore