COLLARE SERIE PESANTE ALCP5 76,1 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP5-076.1-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP5-076.1-AL
Rubix:999230719025839
Produttore:CP5-076.1-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare alcp5 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 76,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP5 76,1 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP5-076.1-AL
COLLARE Modello:CP5 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:76.10 mm - 2"1/2 Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare alcp5 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 76,1 mm |
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore