COLLARE SERIE PESANTE ALCP5 73 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP5-073-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP5-073-AL
Rubix:999230719025840
Produttore:CP5-073-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie pesante alcp5 (cp5-073-al) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 73 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP5 73 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP5-073-AL
COLLARE Modello:CP5 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:73.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante alcp5 (cp5-073-al) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 73 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 73 mm |
| Diametro serraggio | 73 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore