COLLARE SERIE DOPPIA CF3 22 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF3-022/022-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF3-022/022-PA
Rubix:999230719026488
Produttore:CF3-022/022-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cf3 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF3 22 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CF3-022/022-PA
COLLARE Modello:CF3 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:22.00 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cf3 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 22 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 22 mm |
| Diametro serraggio | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore