COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C6 32 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C6-032-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C6-032-PA
Rubix:999230719026751
Produttore:C6-032-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie standard c6 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C6 32 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C6-032-PA
COLLARE Modello:C6 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:32.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie standard c6 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 32 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 32 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione