COLLARE SERIE SPECIALE S2 17,2-3/8 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE S2-017.2-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:S2-017.2-PP
Rubix:999230830007390
Produttore:S2-017.2-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare s2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 17,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE SPECIALE S2 17,2-3/8 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE S2-017.2-PP
COLLARE Modello:S2 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:17.20 mm - 3/8" Serie:SPECIALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare s2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 17,2 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 17,2 mm |
| Diametro serraggio | 17,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore