COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C6 33,7-1 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C6-033.7-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C6-033.7-PP
Rubix:999230719027166
Produttore:C6-033.7-PP
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C6 33,7-1 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C6-033.7-PP
COLLARE Modello:C6 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:33.70 mm - 1" Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c6-033.7-pp |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

