COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC1 10-1/8 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C1-010-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C1-010-AL
Rubix:999230719026615
Produttore:C1-010-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC1 10-1/8 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C1-010-AL
COLLARE Modello:AC1 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:10.00 mm - 1/8" Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 10 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 10 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore