COLLARE SERIE PESANTE CP5 66 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP5-066-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP5-066-PP
Rubix:999230719026254


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp5 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP5 66 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP5-066-PP
COLLARE Modello:CP5 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:66.00 mm - 2"1/4 Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp5 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 66 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 66 mm |
| Diametro serraggio | 66 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore