COLLARE SERIE PESANTE CP3 30 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-030-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP3-030-PP
Rubix:999230719026285
Produttore:CP3-030-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP3 30 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-030-PP
COLLARE Modello:CP3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:30.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 30 mm |
| Diametro serraggio | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore