Riferimenti
PI.EFFE.CI.:CPC4TG12SC
Rubix:999190900049878


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c4tg |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : C4TG-010-PP
COLLARE Modello:C4 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:12.00 mm Serie:STANDARD per TUBI GEMELLATI
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c4tg |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 10 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 10 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore