COLLARE SERIE PESANTE CP5 76,1 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP5-076.1-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP5-076.1-PA
Rubix:999230719026067
Produttore:CP5-076.1-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp5 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 76,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP5 76,1 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP5-076.1-PA
COLLARE Modello:CP5 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:76.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp5 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 76,1 mm |
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore