COLLARE SERIE LEGGERA C 15/18 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C-015/018-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CPCC1518
Rubix:999230830007420


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE LEGGERA C 15/18 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C-015/018-PP
COLLARE Modello:C Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:15.00 mm Serie:LEGGERA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 15 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 18 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione