COLLARE SERIE DOPPIA CF4 30 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF4-030/030-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF4-030/030-PP
Rubix:999230719026546
Produttore:CF4-030/030-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie cf4 doppia |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF4 30 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF4-030/030-PP
COLLARE Modello:CF4 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:30.00 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie cf4 doppia |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 30 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 30 mm |
| Diametro serraggio | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore