COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C3 18 - GOMMA - SOLO COLLARE C3-018-GM
Collare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C3-018-GM
Rubix:999230719026654
Produttore:C3-018-GM


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | gomma |
| Campo di serraggio, minimo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C3 18 - GOMMA - SOLO COLLARE C3-018-GM
COLLARE GOMMA / C3 18 MM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | gomma |
| Campo di serraggio, minimo | 18 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 18 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione