COLLARE SERIE PESANTE CP1 13,5-1/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP1-013.5-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP1-013.5-PP
Rubix:999230719026302


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP1 13,5-1/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP1-013.5-PP
COLLARE Modello:CP1 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:13.50 mm - 1/4" Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 13,5 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 13,5 mm |
| Diametro serraggio | 13,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore