Riferimenti
Parker:DPC2X
Rubix:999200100053030
Produttore:DPC2X


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | top plate heavy serie |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Campo di serraggio, minimo | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TOP PLATE HEAVY SERIE DPC2X
EO-Tube Clamps Series C secondo DIN 3015-2 sono appositamente progettati per requisiti meccanici elevati e sono disponibili in dieci dimensioni standard.
– Diametro esterno del tubo per la serie metrica da 6 a 406.4 mm
– Diametro esterno del tubo per la serie in pollici da R 1/8˝ a R 16˝
– Diametro esterno del tubo per la serie imperiale da 5/16˝ a 12 3/4˝
Accessori e tipologie di costruzione
MATERIALI DEL MORSETTO:
Polipropilene – da -30°C a +90°C, colore verde scuro
Poliammide – da -40°C a +120°C, colore nero
Gomma – da -50°C a +120°C, colore nero
Alluminio fino a +300°C
Tutte le parti metalliche sono disponibili anche in acciaio inossidabile. Altri materiali su richiesta.
Le qualità di acciaio inossidabile corrispondono a 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistenti alla ruggine e agli acidi.
MERCATI:
• Automotive
• Difesa
• Energia
• Ambiente
• Industriale
• Infrastrutture
• Macchine utensili
• Movimentazione materiali
• Mobile
• Petrolio e Gas
• Generazione di energia
• Processi
• Trasporti
• Acqua
APPLICAZIONI:
• Adatto per applicazioni idrauliche generali.
Caratteristiche/Vantaggi dei morsetti per tubi EO:
• La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi diritti, tubi curvi e tubi flessibili; l'ampia gamma di morsetti per tubi Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le esigenze e pertanto amplia il campo di applicazione.
• Le loro caratteristiche principali sono la possibilità di riposizionamento, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questo insieme di caratteristiche aumenta il numero di possibili applicazioni e prolunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
– Diametro esterno del tubo per la serie metrica da 6 a 406.4 mm
– Diametro esterno del tubo per la serie in pollici da R 1/8˝ a R 16˝
– Diametro esterno del tubo per la serie imperiale da 5/16˝ a 12 3/4˝
Accessori e tipologie di costruzione
MATERIALI DEL MORSETTO:
Polipropilene – da -30°C a +90°C, colore verde scuro
Poliammide – da -40°C a +120°C, colore nero
Gomma – da -50°C a +120°C, colore nero
Alluminio fino a +300°C
Tutte le parti metalliche sono disponibili anche in acciaio inossidabile. Altri materiali su richiesta.
Le qualità di acciaio inossidabile corrispondono a 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistenti alla ruggine e agli acidi.
MERCATI:
• Automotive
• Difesa
• Energia
• Ambiente
• Industriale
• Infrastrutture
• Macchine utensili
• Movimentazione materiali
• Mobile
• Petrolio e Gas
• Generazione di energia
• Processi
• Trasporti
• Acqua
APPLICAZIONI:
• Adatto per applicazioni idrauliche generali.
Caratteristiche/Vantaggi dei morsetti per tubi EO:
• La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi diritti, tubi curvi e tubi flessibili; l'ampia gamma di morsetti per tubi Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le esigenze e pertanto amplia il campo di applicazione.
• Le loro caratteristiche principali sono la possibilità di riposizionamento, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questo insieme di caratteristiche aumenta il numero di possibili applicazioni e prolunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
Accessori inclusi: Piastra di copertura
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: Fosfato
Dimensioni: 2
Diametro esterno del tubo: n/a
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: Fosfato
Dimensioni: 2
Diametro esterno del tubo: n/a
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | top plate heavy serie |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Campo di serraggio, minimo | 19 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 30 mm |
| Diametro serraggio | 30 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione