COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C2 6 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C2-006-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C2-006-PP
Rubix:999230719027193
Produttore:C2-006-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C2 6 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C2-006-PP
COLLARE Modello:C2 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:6.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 6 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 6 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore