COLLARE SERIE PESANTE ALCP5 70 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP5-070-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP5-070-AL
Rubix:999230719025841


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare alcp5 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP5 70 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP5-070-AL
COLLARE Modello:CP5 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:70.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare alcp5 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 70 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 70 mm |
| Diametro serraggio | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore