COLLARE SERIE SPECIALE S2 16 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE S2-016-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:S2-016-PP
Rubix:999230830007391
Produttore:S2-016-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare s2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 26 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE SPECIALE S2 16 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE S2-016-PP
COLLARE Modello:S2 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:16.00 mm Serie:SPECIALE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare s2 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 26 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 33 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore