COLLARE SERIE PESANTE CP4 54 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP4-054-PP

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:CP4-054-PP
Rubix:999230719026264
Produttore:CP4-054-PP
COLLARE SERIE PESANTE CP4 54 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP4-054-PP

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare cp4
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP4 54 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP4-054-PP


COLLARE Modello:CP4 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:54.00 mm - 1"3/4 Serie:PESANTE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare cp4
Materialepolipropilene
Campo di serraggio, minimo54 mm
Campo di serraggio, massimo54 mm
Diametro serraggio54 mm
3,21 IVA esclusa
/ Unità
3,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore