COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C6 33,7-1 - POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE - SOLO COLLARE C6-033.7-PPSE

COLLARI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PI.EFFE.CI.:C6-033.7-PPSE
Rubix:999230830006707
Produttore:C6-033.7-PPSE

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollare c6
Materialepolipropilene
Diametro serraggio33,7 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C6 33,7-1 - POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE - SOLO COLLARE C6-033.7-PPSE


COLLARE Modello:C6 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:33.70 mm - 1" Serie:STANDARD

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollare c6
Materialepolipropilene
Diametro serraggio33,7 mm
2,39 IVA esclusa
/ Unità
2,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore