COLLARE SERIE PESANTE CP3 35 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-035-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP3-035-PP
Rubix:999230719026282


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP3 35 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-035-PP
COLLARE Modello:CP3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:35.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 35 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 35 mm |
| Diametro serraggio | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore