COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C2 8 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C2-008-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C2-008-PA
Rubix:999230719026775
Produttore:C2-008-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c2 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C2 8 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C2-008-PA
COLLARE Modello:C2 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:8.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c2 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 8 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 8 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore