COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C6 45 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C6-045-PA
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C6-045-PA
Rubix:999230719026745


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c6 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C6 45 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE C6-045-PA
COLLARE Modello:C6 Materiale:POLIAMMIDE Diametro Esterno Tubo:45.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c6 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 45 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 45 mm |
| Diametro serraggio | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione