Riferimenti
PI.EFFE.CI.:CP10012VERDE
Rubix:999190900050427


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CP1-010-PP-GN
COLLARE Modello:CP1 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:12.00 mm Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 10 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 10 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore