COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC5 29 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C5-029-AL
Collare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C5-029-AL
Rubix:999230719026588
Produttore:C5-029-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c5 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 29 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC5 29 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C5-029-AL
COLLARE ALLUMINIO / AC5 29 MM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c5 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 29 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 29 mm |
| Diametro serraggio | 29 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore