COLLARE SERIE PESANTE CP4 42,4-11/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP4-042.4-PA
Collare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP4-042.4-PA
Rubix:999230719026087
Produttore:CP4-042.4-PA


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cp4 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP4 42,4-11/4 - POLIAMMIDE - SOLO COLLARE CP4-042.4-PA
COLLARE POLIAMMIDE / CP4 42,4 MM=1.1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cp4 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42,4 mm |
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione