COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C8 70 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C8-070-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C8-070-PP
Rubix:999230719027149
Produttore:C8-070-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c8 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA C8 70 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE C8-070-PP
COLLARE Modello:C8 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:70.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c8 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 70 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 70 mm |
| Diametro serraggio | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore