Riferimenti
PI.EFFE.CI.:C3-017.2-PP-GN
Rubix:999190900049814
Produttore:C3-017.2-PP-GN


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 17,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : C3-017.2-PP-GN
COLLARE Modello:C3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:18.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare c3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 17,2 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 17,2 mm |
| Diametro serraggio | 17,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore