COLLARE SERIE PESANTE ALCP1 17,2-3/8 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP1-017.2-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP1-017.2-AL
Rubix:999230719025886


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare alcp1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 17,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE ALCP1 17,2-3/8 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE CP1-017.2-AL
COLLARE Modello:CP1 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:17.20 mm - 3/8" Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare alcp1 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 17,2 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 17,2 mm |
| Diametro serraggio | 17,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore