TOP PLATE HEAVY SERIE DPC4X

Parker Hannifin Piastra di copertura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:DPC4X
Rubix:999200100053038
Produttore:DPC4X
TOP PLATE HEAVY SERIE DPC4X

Riepilogo info tecniche

Tipologiapiastra di copertura
Materialeacciaio
Campo di serraggio, minimo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOP PLATE HEAVY SERIE DPC4X


I morsetti EO-Tube Serie C secondo DIN 3015-2 sono progettati appositamente per soddisfare elevati requisiti meccanici e sono disponibili in dieci misure standard.
Accessori inclusi: Piastra di copertura
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Acciaio
Stile del prodotto: Fosfato
Dimensioni: 4
Diametro esterno del tubo: n/a

Punti di forza

La funzione dei morsetti per tubi è il fissaggio di tubi dritti, piegati e flessibili; l'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporti;Acqua;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapiastra di copertura
Materialeacciaio
Campo di serraggio, minimo6 mm
Campo di serraggio, massimo406,4 mm
Diametro serraggio14 mm
Codice doganale73269098
€ 4,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione