COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC6 40 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C6-040-AL
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:C6-040-AL
Rubix:999230719026582
Produttore:C6-040-AL


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare ac6 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE STANDARD LEGGERA AC6 40 - ALLUMINIO - SOLO COLLARE C6-040-AL
COLLARE Modello:AC6 Materiale:ALLUMINIO Diametro Esterno Tubo:40.00 mm Serie:STANDARD
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare ac6 |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Campo di serraggio, minimo | 40 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 40 mm |
| Diametro serraggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione