COLLARE SERIE PESANTE CP3 42,4-11/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-042.4-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP3-042.4-PP
Rubix:999230719026278
Produttore:CP3-042.4-PP


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare serie pesante cp3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE PESANTE CP3 42,4-11/4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CP3-042.4-PP
COLLARE Modello:CP3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:42.40 mm - 1"1/4 Serie:PESANTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare serie pesante cp3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42,4 mm |
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore