COLLARE SERIE DOPPIA CF3 25,4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF3-025.4/025.4-PP
COLLARI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CF3-025.4/025.4-PP
Rubix:999230719026550


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | collare cf3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : COLLARE SERIE DOPPIA CF3 25,4 - POLIPROPILENE - SOLO COLLARE CF3-025.4/025.4-PP
COLLARE Modello:CF3 Materiale:POLIPROPILENE Diametro Esterno Tubo:25.40 mm Serie:DOPPIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | collare cf3 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Campo di serraggio, minimo | 25,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 25,4 mm |
| Diametro serraggio | 25,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione